Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-185H-48 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-185H-48 LED-Treiber
MEAN WELL HLG-185H-48 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586190
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-185H-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
185 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1120 g
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, led treiber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12
€ 59,74*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12A
€ 58,84*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12AB
€ 63,71*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-12B
€ 59,96*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-15A
€ 66,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-20A
€ 62,17*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-24
€ 60,84*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-24A
€ 53,78*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-24AB
€ 65,93*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-24B
€ 52,00*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-30A
€ 61,07*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-30B
€ 57,90*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-36
€ 66,19*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-36A
€ 63,55*
Ähnlich
Mean Well
HLG-185H-36B
€ 67,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.