Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Soho Ringmappe A4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler Soho Ringmappe A4 Grau
Rössler Soho Ringmappe A4 Grau
Rössler Soho Ringmappe A4 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80523074
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1317452170
EAN/GTIN:
     4014969537626
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Unverzichtbare Organisations- und Ablagehilfe ist dieser hochwertige Ordner mit Hebelmechanik, 2-fach Lochung und einer Rückenbreite von 8,5cm, Füllhöhe 7cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Gewicht
448 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.