Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach Spar Pack Tintenpatronen HY kompatibel zu Epson No. 378XL, T3798


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach Spar Pack Tintenpatronen HY kompatibel zu Epson No. 378XL, T3798
Peach Spar Pack Tintenpatronen HY kompatibel zu Epson No. 378XL, T3798
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80472319
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     0F320419
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Epson
Inkjet-Patrone für Epson
Tintenstrahlpatrone für Epson
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Blau, Chromatisches Blau, Pink, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Epson Expression Photo XP-8000Epson Expression Photo XP-8005Epson Expression Photo XP-8500Epson Expression Photo XP-8500 SeriesEpson Expression Photo XP-8505Epson Expression Photo XP-8600Epson Expression Photo XP-8600 SeriesEpson Expression Photo XP-8605
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
5
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Volumen schwarze Tinte
13 ml
Volumen Farbtinte
13 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
500 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
830 Seiten
Ursprungsland
Schweiz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.