Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach Spar Pack Tintenpatronen kompatibel zu Epson No. 33, T3337


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach Spar Pack Tintenpatronen kompatibel zu Epson No. 33, T3337
Peach Spar Pack Tintenpatronen kompatibel zu Epson No. 33, T3337
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80472313
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     0F320141
EAN/GTIN:
     7640173434511
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Chromatisches Blau, Pink, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Epson Expression Premium XP-530Epson Expression Premium XP-540Epson Expression Premium XP-630Epson Expression Premium XP-630 SeriesEpson Expression Premium XP-635Epson Expression Premium XP-640Epson Expression Premium XP-640 SeriesEpson Expression Premium XP-645Epson Expression Premium XP-7100Epson Expression Premium XP-830Epson Expression Premium XP-900
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
1.76 ml
Volumen Farbtinte
6.2 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
275 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
330 Seiten
Ursprungsland
Schweiz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.