| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-80472277 Herst.-Nr.: 0F320481 EAN/GTIN: 7640182383237 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Doppelpack | | Kompatibilität | DCPJ 572 DW DCPJ 770 Series DCPJ 772 DW DCPJ 772 DNW DCPJ 774 DW MFCJ 490 Series MFCJ 491 DW MFCJ 497 DW MFCJ 890 DW MFCJ 890 Series MFCJ 895 DW | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 2 | | Volumen schwarze Tinte | 11 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 500 Seiten | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone peach, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |