Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2717-013-420302 Herst.-Nr.: 420302 EAN/GTIN: 7322540390865 |
| |
|
| | |
| Der Tork Toilettensitzreiniger gibt den Besuchern ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit. Ein Wisch mit einem Bezug Toilettensitzreiniger auf einem Blatt Toilettenpapier sorgt für einen hygienischeren Toilettensitz. Sie kann in Kombination mit dem Tork Mini Spender für Flüssigseife verwendet werden, der leicht zu bedienen ist und den Benutzern optimale Hygiene ermöglicht. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 475 ml | | Breite | 92 mm | | Tiefe | 92 mm | | Höhe | 164 mm | | Gewicht | 452.3 g | | Verpackungsbreite | 196 mm | | Verpackungstiefe | 392 mm | | Verpackungshöhe | 184 mm | | Paketgewicht | 4100 g | Merkmale | Geeignet für | WC (Toilette) | | Produkttyp | Reiniger | | Substanz | Gel | | Spendertyp | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2717 | | | | 8 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,64* | € 8,99* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,53* | € 9,11* | | | | | | | | 8 | | pro Stück | € 4,19* | ab € 6,63875* | € 9,45625* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 7,23875* | € 9,81875* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 7,4775* | € 10,1275* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 71,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2717 | | Versand: Lager 2717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|