| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-80413506 Herst.-Nr.: ESRSU128A EAN/GTIN: 5055792353099 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | SAMSUNG CLP 320, 320 N, 320 Series, 325, 325 N, 325 W, CLX 3180, 3185, 3185 FN, 3185 FW, 3185 N, 3185 Series, 3185 W | | Schwarztoner Seitenleistung | 1500 Seiten | | OEM-Code | SAMSUNG CLT-K4072S/ELS | | Zertifizierung | Nordic Ecolabel; NF Environment | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner schwarz, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |