Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

esr CLT-M4072S/ELS Tonerkartusche Kompatibel Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
esr CLT-M4072S/ELS Tonerkartusche Kompatibel Magenta
esr CLT-M4072S/ELS Tonerkartusche Kompatibel Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80413475
Hersteller:
     esr
Herst.-Nr.:
     ESRSU262A
EAN/GTIN:
     5055792353112
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Magenta
Kompatibilität
SAMSUNG CLP 320, 320 N, 320 Series, 325, 325 N, 325 W, CLX 3180, 3185, 3185 FN, 3185 FW, 3185 N, 3185 Series, 3185 W
Farbtoner-Seitenleistung
1000 Seiten
OEM-Code
SAMSUNG CLT-M4072S/ELS
Zertifizierung
Nordic Ecolabel;
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.