| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-80413112 Herst.-Nr.: ESRTN2120 EAN/GTIN: 5055792343809 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | BROTHER DCP 7030, 7032, 7040, 7045 N, HL 2140, 2150 N, 2150 NR, 2170 N, 2170 W, 2170 WR, MFC 7320, 7320 W, 7340, 7440 N, 7440 W, 7840 W | | Schwarztoner Seitenleistung | 2600 Seiten | | OEM-Code | BROTHER TN-2120 | | Zertifizierung | STMC; NF Environment | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner für brother schwarz, lasertoner für brother, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |