| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-80413102 Herst.-Nr.: ESRDR3100 EAN/GTIN: 5055792343915 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | BROTHER DCP 8060, 8060 DN, 8065 DN, HL 5200, 5200 Series, 5240, 5240 DN, 5240 DNLT, 5240 L, 5240 Series, 5250 DN, 5250 DNHY, 5250 DNLT, 5250 Series, 5270 DN, 5270 DN 2 LT, 5270 DNLT, 5270 Series, 5280 DW, 5280 DWLT, MFC 8460 DN, 8460 N, 8670 DN, 8860 DN, 8860 N, 8870 DW LENOVO LJ 3500, LJ 3500 Series, LJ 3550, M 7750 N | | Schwarztoner Seitenleistung | 25000 Seiten | | Eingebaute Trommeleinheit | Ja | | OEM-Code | BROTHER DR-3100 | | Zertifizierung | Nordic Ecolabel; NF Environment |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner für brother schwarz, bildtrommel, 25000 seiten toner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |