| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-80413090 Herst.-Nr.: ESRDR4000 EAN/GTIN: 5055792344035 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | BROTHER HL 6050, 6050 D, 6050 DLT, 6050 DN, 6050 DNLT, 6050 DW, 6050 N, 6050 Series, 6050 W | | Schwarztoner Seitenleistung | 30000 Seiten | | Eingebaute Trommeleinheit | Ja | | OEM-Code | BROTHER DR-4000 | | Zertifizierung | Nordic Ecolabel; |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner für brother schwarz, bildtrommel, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |