Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks PH-F140SK Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks PH-F140SK Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Phanteks PH-F140SK Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Phanteks PH-F140SK Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Phanteks PH-F140SK Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Phanteks PH-F140SK Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Phanteks PH-F140SK Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80356557
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-F140SK_DRGB_PWM_3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
LED Gehäuselüfter
LED PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
4 - 13 V
Nennspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RGB Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
140 mm
Kabellänge
0.55 m
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl Lüfter
12 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
12
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
36 dB
Maximaler Luftstrom
84.5 cfm
Maximum Luftdruck
1.23 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.