| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-80296009 Herst.-Nr.: 1263,3700 EAN/GTIN: 4011324373110 |
| |
|
| | |
| Wiederverwertung ist ein zentraler Baustein in unserer Firmenphilosophie. Tonermodule sind sehr robust und bestens dafür geeignet. Wir reinigen sie, ersetzen Verschleißteile durch neue Qualitätskomponenten und statten sie mit hochwertigem Toner aus – für Ergebnisse wie beim Original. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | HL-L 6400 DW HL-L 6400 DWT HL-L 6400 DWTT HL-L 6400 MFC L 6900 DW MFC L 6900 MFC L 6900 DWT | | Schwarztoner Seitenleistung | 20000 Seiten | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Ersatz für | TN3520 | | Zertifizierung | ISO/IEC 19752 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 500 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, kmp toner schwarz, lasertoner für brother, toner für brother schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |