| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-80170485 Herst.-Nr.: 1522,4805 EAN/GTIN: 4011324370706 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | DCP 185 C, DCP 380 Series, DCP 385 C, DCP 387 C, DCP 395 CN, DCP 585 CW, DCP 6690 CW, DCP J 715 W, MFC 490 CN, MFC 490 CW, MFC 490 Series, MFC 5490 CN, MFC 5890 CN, MFC 5895 CW, MFC 6490 CW, MFC 6690 CW, MFC 6890 CDW, MFC 6890 CW, MFC 790 CW, MFC 790 Series, MFC 795 CW, MFC 990 CW, MFC-J 615 W, DCP 383 C | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 450 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 325 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Volumen schwarze Tinte | 12.7 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Ersatz für | LC1100 | | Ursprungsland | Deutschland | | Menge pro Behälter | 4 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, kmp druckerpatrone, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |