Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B101V Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP B101V Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
KMP B101V Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80170449
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1539,4005
EAN/GTIN:
     4011324373219
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
DCP J 572 DW DCP J 770 Series DCP J 772 DNW, DCP J 772 DW, DCP J 774 DW MFC-J 490 Series MFC-J 491 DW, MFC-J 497 DW MFC-J 890 Series MFC-J 890 DW, MFC-J 895 DW
Seitenergebnis schwarze Tinte
400 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
400 Seiten
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
9.1 ml
Volumen Farbtinte
4.7 ml
Ersatz für
LC3213
Ursprungsland
Deutschland
Menge pro Behälter
4 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 23,13* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.