Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 103 EcoTank Cyan ink bottle (WE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson 103 EcoTank Cyan ink bottle (WE)
Epson 103 EcoTank Cyan ink bottle (WE)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80076834
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T00S24A10
EAN/GTIN:
     8715946690193
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Tägliches Drucken Ob Sie Hausaufgaben für die Schule oder Flugtickets drucken – diese Serie von Pigment- und Farbstofftinten mit vier Farben bietet eine zuverlässige und einfache Lösung. Weniger Tintenkosten Sie sind auf der Suche nach einer besonders kostengünstigen Drucklösung? Vom ersten Tintensatz an, der mit dem Drucker mitgeliefert wird, können Sie durchschnittlich bis zu 90 % Tintenkosten sparen2. Die Tinte ist nicht nur kostengünstig, sie liefert auch beeindruckend viele Seiten: bis zu 4.500 in Schwarzweiß und 7.500 in Farbe1. Speziell entwickelt für eine einfache Bedienung Die Tintenflaschen von Epson sind dank eines neuen Designs nun noch einfacher zu benutzen. Die neuen Flaschen machen das Nachfüllen zu einem Kinderspiel – nur die richtige Farbe kann in den entsprechenden Tintentank eingefüllt werden. Verlassen Sie sich auf das Original Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren viel in Forschung und High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
L5190, L3156, L3151, L3150, EcoTank L3110
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
65 ml
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
58 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
56 mm
Paketgewicht
130 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946690742
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.