Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LDH-45A-1050 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LDH-45A-1050 LED-Treiber
MEAN WELL LDH-45A-1050 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79915062
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LDH-45A-1050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
45 W
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.05 A
Ausgangsspannung
43 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
75 mm
Gewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.