| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-79859893 Herst.-Nr.: 18291200DL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 7.2 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 500 m | | Kabelstandard | Cat7 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Produktfarbe | Orange | | Leitermaterial | Kupfer | | Kabel-Klasse | F | | Netzstandard | IEEE 802.3bt | | AWG Kabelgröße | 23 | | Frequenz | 600 MHz | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-02YSCH, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel s/ftp kat 7, alarmkabel, daetwyler datenkabel |
| | |
| |