Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150075400 Herst.-Nr.: 121923 EAN/GTIN: 4013695016320 |
| |
|
| | |
| magnetoplan Kork-Pinntafeln mit Holz-Rahmen, 800 x 600 mm. Das Pinnboard mit Kork-Oberfläche. Unverzichtbar in Büro + Home-Office sowie als persönliches Memoboard:
- Zum Anpinnen von Notizen, Fotos, Visitenkarten, etc. - Mit robuster Kork-Oberfläche, schließt sich nach jedem Nadelstich (Stärke: 8 mm) - Mit Rahmen aus Kiefernholz (Stärke: 17 mm) - Hoch + quer nutzbar - Komplett mit 6 Pinn-Nadeln + Befestigungs-Material. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Feste Pinnwand | | Produktfarbe | Braun | | Material | Kork | | Plattengröße (B x T) | 800 x 600 mm | | Rahmen (Bereich) | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, magnetoplan kork pinntafel, pinboard, pinboard kork |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 11,39* | € 17,37* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 12,88* | € 19,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,19* | € 22,85* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,89* | € 24,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,05* | € 26,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|