Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1554122-BP Herst.-Nr.: 121923 EAN/GTIN: 4013695016320 |
| |
|
| | |
| magnetoplan® Korkpinnwand
inkl. Pinnnadeln Zubehör für die Wandbefestigung: Befestigungsmaterial Material des Rahmens: MDF Farbe: braun Farbe des Rahmens: braun
Zum Anpinnen für Fotos, Visitenkarten, Notizen etc.
Ausstattung: Korkpinnwand
Technische Daten: Ausführung der Lieferzusammenstellung: inkl. Pinnnadeln · Breite der Tafel: 80 cm · Farbe des Rahmens: Braun · Herstellerfarbe: Braun · Höhe der Tafel: 60 cm · Material: Kork · Material des Rahmens: MDF · Produkt-Art: Korkpinnwand · Produktabmessung, Breite: 80 cm · Produktabmessung, Höhe: 60 cm · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Korkpinnwand · beidseitig verwendbar: Nein · zusammenklappbar: Nein
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Braun | Produktabmessung, Höhe: | 60 cm | Produktabmessung, Breite: | 80 cm | Marke: | Magnetoplan | Zubehör für Wandbefestigung: | Befestigungsmaterial | beidseitig verwendbar: | Nein | Farbe des Rahmens: | Braun | Farbe: | braun | zusammenklappbar: | Nein | Material: | Kork | Material des Rahmens: | MDF | Höhe der Tafel: | 60 cm | Breite der Tafel: | 80 cm | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Pinnnadeln | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Korkpinnwand | Produkt-Art: | Korkpinnwand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, magnetoplan kork pinntafel, pinboard, pinboard kork, Magnetoplan, 121923 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 12,57* | € 18,66* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 12,30* | € 18,77* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,23* | € 21,08* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,14* | € 23,27* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,92* | € 25,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|