Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 969-121923 Herst.-Nr.: 121923 EAN/GTIN: 4013695016320 |
| |
|
| | |
| magnetoplan Kork-Pinntafeln mit Holz-Rahmen, 800 x 600 mm. Das Pinnboard mit Kork-Oberfläche. Unverzichtbar in Büro + Home-Office sowie als persönliches Memoboard: - Zum Anpinnen von Notizen, Fotos, Visitenkarten, etc.
- Mit robuster Kork-Oberfläche, schließt sich nach jedem Nadelstich (Stärke: 8 mm)
- Mit Rahmen aus Kiefernholz (Stärke: 17 mm)
- Hoch + quer nutzbar
- Komplett mit 6 Pinn-Nadeln + Befestigungs-Material.
Weitere Informationen: | | Größe: | 800x600mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, magnetoplan kork pinntafel, pinboard, pinboard kork |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 12,57* | € 18,66* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 12,30* | € 18,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,23* | € 21,08* | | | | Lager 969 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,14* | € 23,27* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,92* | € 25,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 969 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 969 | | Versand: Lager 969 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 969 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|