Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts QI-XE2022M Tonerkartusche Kompatibel Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts QI-XE2022M Tonerkartusche Kompatibel Magenta
CoreParts QI-XE2022M Tonerkartusche Kompatibel Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79473639
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     QI-XE2022M
EAN/GTIN:
     5704174073864
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Xerox
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
VersaLink C400/405
Farbtoner-Seitenleistung
8000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
OEM-Code
106R03531
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
700 g
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.