Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Pacific CLD 360 Heizkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Pacific CLD 360 Heizkörper
Thermaltake Pacific CLD 360 Heizkörper
Thermaltake Pacific CLD 360 Heizkörper
Thermaltake Pacific CLD 360 Heizkörper
Thermaltake Pacific CLD 360 Heizkörper
Thermaltake Pacific CLD 360 Heizkörper
Thermaltake Pacific CLD 360 Heizkörper
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79472715
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-W282-CU00BL-A
EAN/GTIN:
     4713227524100
Suchbegriffe:
Radiator (Wasserkühlung)
Wasserkühlung Radiator
radiator (wasserkühlung)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Heizkörper
Material
Messing, Kupfer, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
406 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
1000 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.