Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cables Direct 1m SVGA VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cables Direct 1m SVGA VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz, Silber
Cables Direct 1m SVGA VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7940824
Hersteller:
     Cables Direct
Herst.-Nr.:
     CDEX-701K
EAN/GTIN:
     5711045545887
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Bandbreite
100 MHz
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.