Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 2415108 Zubehör für Auto-Luftreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 2415108 Zubehör für Auto-Luftreiniger
Leitz 2415108 Zubehör für Auto-Luftreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79158172
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2415108
EAN/GTIN:
     5028252599849
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Kompatibilität
TruSens Z-2000
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
2415105
ab € 6,83*
Ähnlich
Leitz
2415103
ab € 6,09*
Ähnlich
Leitz
2415106
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.