Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Kunststoff-Befestigung, Retention-Modul für Sockel AMD K8/AM2/AM3/FM1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79022201
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33779I
EAN/GTIN:
     4043718286294
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+
CPU Lüfter Sockel AM3
CPU Lüfter Sockel FM1
cpu lüfter sockel fm1
Befestigungsrahmen, Retention-Modul für Sockel AMD K8/AM2/AM3/FM1, Größe: 110x61x24mm, inkl. Schrauben und Backplate
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Kunststoff
Befestigungstyp
Schraube
Kompatibilität
AMD K8 / AM2 / AM3 / FM1
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
24 mm
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.