Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4299048 Videokabel-Adapter 0,1 m DisplayPort DVI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4299048 Videokabel-Adapter 0,1 m DisplayPort DVI Schwarz
Renkforce RF-4299048 Videokabel-Adapter 0,1 m DisplayPort DVI Schwarz
Renkforce RF-4299048 Videokabel-Adapter 0,1 m DisplayPort DVI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78864543
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4299048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Dual-Link-DVI
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
32
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.