Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4212201 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4212201 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Renkforce RF-4212201 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Renkforce RF-4212201 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78852839
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4212201
EAN/GTIN:
     4016139049533
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Professionelles DisplayPort-Kabel zum Anschluss von externen Monitoren, TVs oder Beamer über DisplayPort. Neben der Übertragung des Bildsignales verfügt das Kabel über einen extra Kanal für Audioübertragungen.

Sicher aus der Buchse lösen
Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.

Schutz gegen hochfrequente Störungen: Ferrit-Kern
Elektronische Geräte wie PC, Notebook oder auch Smartphones verursachen hochfrequente Störungen. Diese beeinträchtigen die Qualität der Datenübertragung erheblich. Zur Dämpfung dieser Störquellen wurden am Kabelmantel sogenannten Ferrit-Kerne angebracht. Diese spezielle Metall-Legierung sorgt für eine perfekte Übertragung Ihrer Daten.

Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt
Das DisplayPort-Anschlusskabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
17 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
REACH
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.