Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Basilisk Ultimate Maus rechts Optisch 20000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Basilisk Ultimate Maus rechts Optisch 20000 DPI
Razer Basilisk Ultimate Maus rechts Optisch 20000 DPI
Razer Basilisk Ultimate Maus rechts Optisch 20000 DPI
Razer Basilisk Ultimate Maus rechts Optisch 20000 DPI
Razer Basilisk Ultimate Maus rechts Optisch 20000 DPI
Razer Basilisk Ultimate Maus rechts Optisch 20000 DPI
Razer Basilisk Ultimate Maus rechts Optisch 20000 DPI
Razer Basilisk Ultimate Maus rechts Optisch 20000 DPI
Razer Basilisk Ultimate Maus rechts Optisch 20000 DPI
Razer Basilisk Ultimate Maus rechts Optisch 20000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78807857
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ01-03170200-R3G1
EAN/GTIN:
     8886419332794
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Computer Maus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
176 mm
Paketgewicht
266 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
156 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Lebensdauer der Batterie
3 Monat( e)
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
11
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
20000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
650 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
5
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Beschleunigung (Max.)
50 G
Frequenzband
2.4 GHz
Eingebautes memory
Ja
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,41*
€ 186,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.