| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-78699840 Herst.-Nr.: 1424681 EAN/GTIN: 4055626376080 |
| |
|
| | |
| Bussystem-Steckverbinder, PROFIBUS DP (12 MBit/s), 2-polig, geschirmt, Buchse gewinkelt M12, B-kodiert, Push-in-Anschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 43.5 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Profibus-Stecker, Sensorsteckverbinder, phoenix contact m12 sensorsteckverbinder, as-i buchse, sai-buchse m12 |
| | |
| |