| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-78603530 Herst.-Nr.: 14119 EAN/GTIN: 4260346271915 |
| |
|
| | |
| Schmal, handlich und kompakt: Die BLACKROLL SLIM vereint die positiven Aspekte einer BLACKROLL Faszienrolle. Im Gegensatz zur BLACKROLL STANDARD zeichnet die BLACKROLL SLIM sich durch einen geringeren Umfang und eine kleinere Auflagefläche aus. Dadurch wird die Faszienmassage intensiviert. Auf Grund des geringeren Umfangs der BLACKROLL SLIM ist die Faszienrolle der optimale Reisebegleiter - die Massagerolle für unterwegs! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 100 mm | | Länge (mm) | 300 mm | | Gewicht | 86 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Schaum | | Geruchlos | Ja | | Waschbar | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Recycelbares Material | 100 % | | Einfach zu sterilisieren | Ja | | Treibmittelfrei | Ja | | Nicht wasserlöslich | Ja | | Zertifizierung | DIN ISO 9001: 2000 | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| |