|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-78603523 Herst.-Nr.: 14605 EAN/GTIN: 4260346271670 |
| |
|
|  |  |
 | Das Widerstandsband BLACKROLL RESIST BAND wurde entwickelt, um die Innovationen im modernen Athletiktraining für alle zugänglich zu machen. Die Resistance Bands sollten Profi-Ansprüchen genügen, aber auch für Amateure geeignet sein. Die RESIST BÄNDER sind stark, dehnbar, robust und reißfest, fühlen sich jedoch angenehm weich an. Zwei flexible Klettschnallen am Band erlauben eine schnelle Fixierung des Bandes um die Hüfte für modernes Beschleunigungs-, Sprint-und Lauftechniktraining, ohne dabei einzuschneiden.
Das BLACKROLL RESIST BAND ist in zwei verschiedenen Farben mit unterschiedlicher Stärke erhältlich: Grau – stark; Schwarz – extrem. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |  | Widerstandslevel | Sehr schwer |  | Material | Textil |  | Griff(e) | Ja |  | Einfach zu greifen | Ja |  | Waschbar | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 1780 mm |  | Breite | 60 mm |  | Gewicht | 190 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |