Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LDH-45B-700WDA LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LDH-45B-700WDA LED-Treiber
MEAN WELL LDH-45B-700WDA LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78524548
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LDH-45B-700WDA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
45 W
Dimmer
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Überlastung Schutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
18 - 32 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Ausgangsspannung
64 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
22.7 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
138 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
14800 g
Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, led treiber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.