| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-78465552 Herst.-Nr.: KF01489 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Genarbte, blendfreie Folie mit Fingerausschnitt und abgerundeten Ecken, für Format A4. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Manila-Ordner | | Format | A4 | | Material | Polypropylen (PP) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Oberflächentyp | Matt | | Ausrichtung | Porträt | | Anzahl von Fächern | 1 | | Daumenbohrung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, sichthüllen a4 120 my genarbt blau, präsentations-alben din a4, präsentations alben |
| | |
| |