Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crosscall CORE–T4 4G LTE 32 GB 20,3 cm (8") Qualcomm Snapdragon 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crosscall CORE–T4 4G LTE 32 GB 20,3 cm (8") Qualcomm Snapdragon 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Schwarz
Crosscall CORE–T4 4G LTE 32 GB 20,3 cm (8") Qualcomm Snapdragon 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Schwarz
Crosscall CORE–T4 4G LTE 32 GB 20,3 cm (8") Qualcomm Snapdragon 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Schwarz
Crosscall CORE–T4 4G LTE 32 GB 20,3 cm (8") Qualcomm Snapdragon 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78284258
Hersteller:
     Crosscall
Herst.-Nr.:
     COT4.TAB.OPM
EAN/GTIN:
     3700764711057
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Dual-SIM Handy
IHR MOBILES BÜRO
Sie hätten wahrscheinlich nie gedacht, dass Sie Ihren Schreibtisch einfach überallhin mitnehmen können. Das Tablet CORE-T4 macht es möglich.
Ob in Industrie, Bau oder Gaststättengewerbe, das Tablet CORE-T4 beweist in allen Branchen seine Leistungsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit und Wasserdichtigkeit, egal, wie mobil sein Nutzer unterwegs ist.

Leistungsfähig. Es ist mit dem neuesten, einfach bedienbarem und schnellem Betriebssystem (Android 9) ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht, somit sind Sie immer mobiler und effizienter. Solch eine Robustheit und Effizienz sind nicht allen Tablets gegeben.

PACK PLUS DURABLEMEHR NACHHALTIGKEIT
NACHHALTIG BIS ZUR VERPACKUNG

Unsere Packs garantieren unseren Produkten zuverlässigen Schutz und schonen zugleich die Umwelt. Die Crosscall-Verpackungen werden aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt, wobei das Gesamtvolumen um 20 % reduziert und Plastik durch Karton und Papier ersetzt wurde.

EIN TABLET FÜR JEDEN EINSATZORT
Mit den 13 bestandenen Tests für die Militärstandard-Zertifizierung auf dem Lebenslauf überzeugt das CORE–T4 bei allen Vorstellungsgesprächen. Seine Widerstandsfähigkeit macht es zu einem idealen mobilen Computer, der eine dauerhafte Funktionsfähigkeit in allen Umgebungen garantiert.
Dank der Auswahl hochwertiger Komponenten ist es eine nachhaltige Investition für alle Besitzer.

WUSSTEN SIE DAS
Wir haben unsere Tester-Community dazu aufgefordert, die ideale Fallhöhe zu bestimmen, bei der wir das CORE-T4 testen sollten. Wir haben dann nach dem perfekten Kompromiss zwischen Dicke (nur 14 mm), Gewicht und Akkulaufzeit gesucht, um einen Aufpralltest bei einem Sturz aus 1,50 m zu gewährleisten, der einer Nutzung im Stehen entspricht.

WUSSTEN SIE DAS
Um die Wasserdichtigkeit und Widerstandsfähigkeit unserer Produkte trotz Stößen und Stürzen zu vereinen, integrieren wir eine Magnesiumplatte unter dem Display. Dies ist der beste Kompromiss zwischen Robustheit und geringem Gewicht.

AUFGRUND DIESER NUTZUNGSVORTEILE
eignet sich das CORE-T4 für den Einsatz bei Inventuren, für Bestellungen im Restaurant, für das Merchandising in Geschäften mit digitalen Displays, für Vermessungen vor Ort und dank seines 8-Zoll-Displays für den mobilen Zugriff auf Pläne, im Rettungsdienst oder in der Landwirtschaft. Das CORE-T4 passt sich an alle beruflichen Anforderungen und an alle Leidenschadten an, garantiert auch an Ihre.

STUNDEN ZÄHLEN NICHT
DANN WENN DIE MEISTEN TABLETS IHREN DIENST VERSAGEN,

hält CORE-T4 die Stellung und erbringt weiterhin seine volle Leistung, trotz der energieintensivsten Anwendungen. Sein Akku bewahrt Sie vor Unterbrechung Ihrer Tätigkeit und ermöglicht Ihnen langes Arbeiten in aller Gelassenheit. Selbst nach einem anstrengenden Tag ist es immer zu einigen Überstunden bereit. Schauen Sie sich Filme und Serien, spielen Sie Online, nutzen Sie Youtube oder surfen Sie im Internet, ohne dass Sie auf Ihren Akkuladestand achten müssen.

WUSSTEN SIE DAS
Um die Langlebigkeit und Sicherheit des CORE-T4 unter extremen Bedingungen zu gewährleisten, verwenden wir zwei 3500Mah-Akkus anstelle eines einzigen 7000mAh-Akkus.

MIT ALLEN IHREN AKTIVITÄTEN VERNETZT
WAS AUCH IMMER IHR BERUF ODER IHR HOBBY IST,

heutzutage müssen Sie stets vernetzt sein und schnell reagieren. Um den Anforderungen der anspruchsvollsten Nutzer gerecht zu werden, bietet das CORE-T4 4G+ eine bis zu 10-mal schnellere Datenübertragung als 4G. Diese Funktion ermöglicht zahlreiche Anwendungen. Eine vernetztes Tablett erweist sich in allen Branchen definitiv als Vorteil: Videoanrufe tätigen, Live-Daten austauschen, auf berufliche Apps zugreifen, Diagnostik in Echtzeit durchführen und übertragen.

Seine breite Auswahl an Frequenzbändern ermöglicht zudem die Nutzung von PMR und gewährleistet die Kompatibilität mit den meisten europäischen Betreibern. Sie sind also bestens ausgestattet.

MASSGESCHNEIDERT FÜR SIE
EFFIZIENZ UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT BENÖTIGEN NICHT ZWINGEND VIEL PLATZ.

Mit seinen 8 Zoll und 14 mm Dicke macht sich das CORE-T4 im Alltag unentbehrlich. Es ist so bequem und kompakt, dass es dank seines X-STRAP mit einer Hand bedient werden kann. Und wenn Sie den Glove Touch-Modus verwenden, müssen Sie sich nicht jedes Mal die Handschuhe ausziehen.

PROGRAMMIERTE LANGLEBIGKEIT
Die Android-Benutzeroberfläche für eine flüssige und komfortable Nutzung und der Qualcomm-Prozessor garantieren höchste Leistung. Für Ihren täglichen Begleiter wurde also die beste Technologie ausgewählt.

ABER ARBEIT IST NICHT ALLES…
DAS CORE-T4 IST DAZU IN DER LAGE, BERUFS- UND PRIVATLEBEN PERFEKT MITEINANDER ZU VERBINDEN.

Unterwegs, sei es im Zug, im Hotel, im Schwimmbad oder am Strand, können Sie auf ein ganzes Entertainment-Center zugreifen. Dank der zwei SIM-Kartenschächte und des Micro-SD-Steckplatzes bleiben Sie gleichzeitig beruflich erreichbar. Mit seinen schlanken Formen ist dieses Tablet ein eleganter Begleiter auf allen Ihren Wegen. Mit seinem überaus robusten Design nimmt es auch die mitunter sehr lebhafte Bedienung durch Kinder nicht übel. Denn um die ganze Familie zu unterhalten, muss man schon etwas aushalten können.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
450
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
7000 mAh
Leistungen
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
GPS
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Speicher
Speicherkapazität
3 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
450 cd/m²
Display Glasart
Gorilla Glass
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Rückkamera-Blitz
Ja
Videoaufnahme
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
610 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
3G-Standards
HSPA+
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1700,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Dual-SIM Unterstützung
Ja
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 9.0
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobile tablet
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Körper-SAR (EU)
1.43 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
2.31 W/kg
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
32 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,85*
€ 253,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,00*
€ 242,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-S200SILVER
ab € 107,99*
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-D150SILVER
ab € 58,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.