Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Tablet-Ständer TABLET-D150, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Tablet-Ständer TABLET-D150, Silber
Neomounts Tablet-Ständer TABLET-D150, Silber
Neomounts Tablet-Ständer TABLET-D150, Silber
Neomounts Tablet-Ständer TABLET-D150, Silber
Neomounts Tablet-Ständer TABLET-D150, Silber
Neomounts Tablet-Ständer TABLET-D150, Silber
Neomounts Tablet-Ständer TABLET-D150, Silber
Neomounts Tablet-Ständer TABLET-D150, Silber
Neomounts Tablet-Ständer TABLET-D150, Silber
Neomounts Tablet-Ständer TABLET-D150, Silber
Neomounts Tablet-Ständer TABLET-D150, Silber
Neomounts Tablet-Ständer TABLET-D150, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-TABLET-D150SILVER
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     TABLET-D150SILVER
EAN/GTIN:
     8717371447243
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
iPad Zubehör
Mit diesem Neomounts Tablet-Ständer (abschließbar) Modell TABLET-D150SILVER, positionieren Sie die meisten 7.9"-10.5" Tablets auf den Schreibtisch. Dieser Ständer ist leicht einstellbar, so dass alle denkbaren Positionen des Tablets möglich sind.

Die Installation ist ein Kinderspiel!
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
7.9
Max. Bildschirmgröße (inch):
10.5
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
1
Montage:
Schreibtisch
Typ:
Neigen, , Rotieren
Neigung (Grad):
145°
Rotation (Grad):
360°
Höhenverstellung:
33 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
TABLET-S100SILVER
ab € 105,47*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
TABLET-S200SILVER
ab € 107,99*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
TABLET-D100SILVER
ab € 64,18*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
TABLET-D300WHITE
ab € 64,81*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
TABLET-UN200WHITE
ab € 31,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.