| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-78270564 Herst.-Nr.: 1579,0001 EAN/GTIN: 4011324372571 |
| |
|
| | |
| Doublepack C132 Schwarz/Schwarz Nachfülltinte für Canon GI50PGBK Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Canon Pixma G 5050 Canon Pixma G 5070 Canon Pixma G 6050 Canon Pixma G 6070 Canon Pixma G 7050 Canon Pixma GM 4040 Canon Pixma GM 4050 Canon Pixma GM 2050 | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 6000 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 2 | | Volumen schwarze Tinte | 85 ml | | Ersatz für | GI50PGBK (3386C001) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |