| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-78270531 Herst.-Nr.: 1639,0001 EAN/GTIN: 4011324691344 |
| |
|
| | |
| Singlepack E225B Schwarz Nachfülltinte für Epson T6731 (C13T67314A) Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | Epson EcoTank L 1800 ITS Epson EcoTank L 805 Epson EcoTank L 810 Epson EcoTank L 850 Epson EcoTank L 800 | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 1900 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 70 ml | | Ersatz für | T6731 (C13T67314A) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |