Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta TN-328K Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konica Minolta TN-328K Tonerkartusche Original Schwarz
Konica Minolta TN-328K Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78268487
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     TN-328K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Konica Minolta
Kompatibilität
bizhub C250i/C300i/C360i
Schwarztoner Seitenleistung
28000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
OEM-Code
AAV8150
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2863/KIT
ab € 156,46*
Ähnlich
Konica Minolta
AAV8450
ab € 73,85*
Ähnlich
Konica Minolta
AAV70RD
ab € 128,58*
Ähnlich
Konica Minolta
AAV70TD
ab € 173,25*
Ähnlich
Konica Minolta
TN-328M
ab € 74,25*
Ähnlich
Konica Minolta
TN-328Y
ab € 74,33*
Ähnlich
WhiteBox
ALI-LT2863/KIT
ab € 194,09*
Ähnlich
Ampertec
AAV8450
ab € 56,86*
Ähnlich
Ampertec
AAV8150
ab € 25,06*
Ähnlich
Ampertec
AAV8350
ab € 57,10*
Ähnlich
Ampertec
AAV8250
ab € 57,67*
Ähnlich
WhiteBox
AAV8450
ab € 69,19*
Ähnlich
WhiteBox
AAV8150
ab € 48,05*
Ähnlich
WhiteBox
AAV8350
ab € 85,12*
Ähnlich
WhiteBox
AAV8250
ab € 86,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.