Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec LT2657/2KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec LT2657/2KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ampertec LT2657/2KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77865157
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     LT2657/2KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Multipack
Farbtoner-Seitenleistung
28500 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Anzahl Farbtonerkartuschen
3
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Kartuschenrücknahme
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 73,6725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 386,14*
€ 459,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 360,87*
€ 429,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 339,62*
€ 404,15
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 325,48*
€ 387,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 311,50*
€ 370,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 294,69*
€ 350,68
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN423BK
ab € 81,08*
Ähnlich
Brother
TN423C
ab € 109,60*
Ähnlich
Brother
TN423M
ab € 108,40*
Ähnlich
Brother
TN423Y
ab € 107,22*
Ähnlich
Brother
TN426BK
ab € 81,22*
Ähnlich
Brother
TN426C
ab € 159,96*
Ähnlich
Brother
TN426M
ab € 151,98*
Ähnlich
Brother
TN426Y
ab € 151,85*
Ähnlich
Brother
TN421BK
ab € 72,58*
Ähnlich
Brother
TN421C
ab € 63,84*
Ähnlich
Brother
TN421M
ab € 48,57*
Ähnlich
Brother
TN421Y
ab € 63,58*
Ähnlich
Brother
DR421CL
ab € 94,26*
Ähnlich
Ampertec
LT2657/1KIT
ab € 158,39*
Ähnlich
Ampertec
LT2657/KIT
ab € 220,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.