|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-77856949 Herst.-Nr.: RF-3799734 EAN/GTIN: 4053199921485 |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem Full-HD-Webcam können Sie sofort machen HD-Videoanrufe starten. High-Definition-Webcam mit Autofokus liefert professionelle 1080p-HD-Videoanrufe mit 30 Bildern pro Sekunde. Mit Plug-and-Play-Funktionalität und volle Kompatibilität mit Enterprise-Video-Clients aufrufen, diese Webcam ist einfach einzurichten und zu verwenden. Das eingebaute Mikrofon eliminiert die Notwendigkeit für ein zusätzliches Headset. Weitere Informationen: Systemanforderung | Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit | 1 GHz | Lieferumfang | LCD-Befestigung | Ja |  | Betriebsanleitung | Ja | Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |  | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Design | Eingebautes Mikrofon | Ja |  | Schnittstelle | USB |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Befestigungstyp | Clip |  | Mikrofonanzahl | 1 |  | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Breite | 104 mm |  | Tiefe | 36 mm |  | Höhe | 47 mm |  | Gewicht | 103 g | Leistungen | Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |  | Kamera HD Typ | Full HD |  | Gesichtserkennung | Ja |  | Maximale Framerate | 30 fps |  | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps |  | Unterstützte Video-Modi | 1080p |  | Bewegungssensor | Ja |  | Bildwinkel, horizontal | 65 ° | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder |
|  |  |
| |