Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink ULS2300-020 DisplayPort-Kabel 2 m Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink ULS2300-020 DisplayPort-Kabel 2 m Mini DisplayPort Schwarz
PureLink ULS2300-020 DisplayPort-Kabel 2 m Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77818782
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     ULS2300-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Verlängerung
Mini-DisplayPort Verlängerungskabel
mini displayport verlängerung
ULS2300 - Mini DisplayPort Verlängerung Im Detail liegt die Qualität - Die High Speed Kabel und Adapter der Ultimate Serie wurden für Höchstleistungen im Multimediabereich entwickelt. Ihre Präzisions-Stecker mit 24 Karat goldbeschichteten Kontakten garantieren eine optimale Signalübertragung und dauerhaft zuverlässige Funktionsfähigkeit. Zusätzlich sorgt das einzigartige, patentierte Ultra Lock System™ für mechanisch sichere, permanente HDMI Verbindungen durch die Verriegelung des HDMI Steckers in der Anschlussbuchse. Der innovative 360° Sicherheitsverschluss ist universell mit jeder HDMI Buchse verwendbar und mit nur einem Handgriff zwischen den Positionen „locked" und „unlocked" umschaltbar.     Die ultimative Verbindung. Leistungsstarke Qualität. Sicher. Die ULS2300 Mini DisplayPort Verlängerung (Mini DisplayPort 1.2 / Mini DisplayPort 1.2 Buchse für 4K) aus der Ultimate Serie unterstützt Auflösungen bis zu UltraHD / 2160p @60Hz 4:4:4 mit 18Gbps. Das patentierte Ultra Lock System™ sorgt durch seinen einzigartigen 360° Sicherheitsverschluss für dauerhafte, unterbrechungsfreie HDMI-Verbindungen.   Patentiertes Ultra Lock System™ Die ULS™ Technologie sorgt für mechanisch sichere Verbindungen durch die Verriegelung des HDMI- Steckers in der Anschlussbuchse. Der innovative 360° Sicherheitsverschluss ist das derzeit sicherste System im Markt und sorgt für dauerhaft unterbrechungsfreie Verbindungen. Er ist universell mit jeder HDMI Buchse verwendbar und mit nur einem Handgriff zwischen den Positionen „locked" und „unlocked" umschaltbar.   Dreifache Schirmung Den hochreinen OFC Kupferleiter schützt eine HF dichte Dreifachschirmung vor Interferenzen und sorgt für höchste Übertragungsqualität.   Vergoldete Präzisions-Stecker 24 Karat goldbeschichtete Präzisions-Kontakte garantieren eine optimale Signalübertragung und dauerhaft zuverlässige Funktionsfähigkeit. Qualität im Detail für professionelle Ansprüche Eine zehnstufige Fertigungskontrolle, die Qualitätskontrolle durch das hauseigene Testlabor und Kontrolle jedes Artikels vor Versand garantieren 100% Leistung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Zertifizierung
CE
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.