Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85903 DVI-Kabel 3 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85903 DVI-Kabel 3 m DVI-D Schwarz
DeLOCK 85903 DVI-Kabel 3 m DVI-D Schwarz
DeLOCK 85903 DVI-Kabel 3 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77772545
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85903
EAN/GTIN:
     4043619859030
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 3 meter
Dieses DVI Kabel von Delock dient dem Anschluss eines DVI Monitors oder Beamers an die DVI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stecker 1 Pinbelegung
18+1
Stecker 2 Pinbelegung
18+1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Datenübertragungsrate
3.96 Gbit/s
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 18+1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.