Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-11400 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-11400 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 166-11400 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 166-11400 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77737240
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
6.3 mm
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Hitzebeständig bis zu
120 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4682*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,4682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,8682*
€ 2,22316
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,7882*
€ 2,12796
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,4682*
€ 1,74716
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 44,81*
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.