Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 120078 Teppichmesser Schwarz, Rot, Silber Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 120078 Teppichmesser Schwarz, Rot, Silber Abbrechmesser
Cimco 120078 Teppichmesser Schwarz, Rot, Silber Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77725483
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Klingenfarbe
Silber
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
170 mm
Klingenbreite
18 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.