Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 630A Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 630A Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2
MENNEKES 630A Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77720049
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     630A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
mennekes cee-stecker 16a
cee-stecker 16a
cee-stecker mennekes
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
58 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
2
Anzahl Fassungen
1
Spannung
40 - 50 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Weiß
Wasserfest
Ja
Referenz
12 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
629A
ab € 22,72*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
636A
ab € 26,08*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
637A
ab € 48,44*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
642A
ab € 48,61*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
643A
ab € 48,36*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
649A
ab € 58,01*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
650A
ab € 56,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.