Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 629A Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 629A Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2
MENNEKES 629A Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77708165
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     629A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungsstecker
mennekes cee-stecker 16a
leistungsstecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
58 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
2
Anzahl Fassungen
1
Spannung
20 - 25 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Violett, Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker 2 polig
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
1825
ab € 35,33*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.