Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC DA220 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152,4 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSC DA220 (203dpi), RTC, USB, RS232, LAN
TSC DA220 (203dpi), RTC, USB, RS232, LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77567858
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-158A013-1102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
BIS, CB, CE, China Compulsory Certification (CCC), EAC, ENERGY STAR, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KC, RCM, RoHS, UL, WEEE
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
TSPL-EZ
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
128 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, Interleaved 2/5, MicroPDF417, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Zeichensatz
8
Zertifizierung
FCC Class A, CE Class A, RCM, CB, CCC, ENERGY STAR, KC, BIS, UL, EAC, RoHS, WEEE
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Mitgelieferte Software
Windows labeling
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
60 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
172 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
1500 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
114 mm
Maximaler Rollendurchmesser
38 mm
Medienstärke
0.055 - 0.19 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
152.4 mm/sek
Maximum Druckweite
108 mm
Druckbare Punktzahlen
8 dot
Druckfarben
Schwarz
Mindestdrucklänge
25400 mm
Gedrehtes Drucken
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,68*
€ 379,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,86*
€ 374,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,58*
€ 336,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,91*
€ 331,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,33*
€ 318,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,96*
Zubehör
ESEN
DK234SW15
ab € 4,09*
Zubehör
ESEN
DK234SW50
ab € 6,13*
Zubehör
ESEN
DK234WE15
ab € 2,76*
Zubehör
TSC
36-0000010-00LF
ab € 15,12*
Zubehör
TSC
CUT-DA210-0001
ab € 115,22*
Zubehör
TSC
CUT-DA210-0002
ab € 115,15*
Zubehör
TSC
PEL-DA210-0001
ab € 14,56*
Zubehör
TSC
SP-COM-0002
ab € 5,41*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,63*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,90*
Zubehör
ESEN
USB5BF
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.