Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1507764 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1507764 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1507764 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77538277
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1507764
EAN/GTIN:
     4017918900427
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
Bussystem-Steckverbinder, PROFIBUS, INTERBUS, 5-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, B-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6,5 mm ... 8,5 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
44.87 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3202465
ab € 0,01211*
Zubehör
Phoenix Contact
1208445
ab € 28,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1507777
ab € 15,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.