Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1521588 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1521588 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1521588 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77537239
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1521588
EAN/GTIN:
     4017918953058
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, Universal, 4-polig, Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm ... 6 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14.6 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1212600
ab € 9,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 43,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1542952
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1641714
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1681088
ab € 6,01*
Zubehör
Phoenix
1641769
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1668069
ab € 8,46*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.